MAIN FILTER INC. MF0429820 ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 16.22 นิ้ว | CF9YXT E30TR850G25

MAIN FILTER INC. MF0429820 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 16.22 นิ้ว

รายการ: CF9YXT แบบ: MF0429820ข้ามอ้างอิง: E30TR850G25'
฿10,151 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง2.697 "
OD ด้านล่าง3.76 "
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน25
ขนาดตัวกรอง737 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง16.22
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
OD . ยอดนิยม3.76 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนยาง EPPENSTEINER E30TR850G25

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD . ยอดนิยมรหัสด้านล่างOD ด้านล่างยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0058371 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Viton Seal, 3.38 นิ้วความสูง | CF6WFG D110T25A MF00583711.772 "-1.772 "-305 PSI61 ตร.ว. นิ้ว3.38 "1"฿1,533
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058411 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอนเรตติ้ง, Viton Seal, 4.44 นิ้วความสูง | CF6WGV D111T25A MF00584111.772 "-1.772 "305305 PSI81 ตร.ว. นิ้ว4.44 "1.004 "฿1,752
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058413 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอนเรตติ้ง, Viton Seal, 4.48 นิ้วความสูง | CF6WGX D111T25B MF00584131.772 "-1.772 "---4.48 "1"฿4,269
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058453 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.22 นิ้ว | CF6WJH D112T25A MF00584531.772 "-1.772 "305305 PSI155 ตร.ว. นิ้ว8.22 "1.004 "฿2,643
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058455 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, เรตติ้ง 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.26 นิ้ว | CF6WJK D112T25B MF00584551.772 "-1.772 "30453045 PSI147 ตร.ว. นิ้ว8.26 "1"฿4,496
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058495 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, Viton Seal, 4.56 นิ้วความสูง | CF6WKR D120T25A MF00584952.087 "-2.087 "-305 PSI144 ตร.ว. นิ้ว4.56 "0.965 "฿2,382
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058621 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน Rating, Viton Seal, 4.72 นิ้วความสูง | CF6WNT D130T25A MF00586212.087 "-2.087 "305305 PSI-4.72 "1.083 "฿2,155
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0429820 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 16.22 นิ้ว
฿10,151 / หน่วย