MAIN FILTER INC. MF0432439 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 40 ไมครอน, ซีล, ความสูง 8.93 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.98 " |
OD ด้านล่าง | 3.268 " |
ยุบความดัน | 73 |
แคร็กความดัน | 73 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 251 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ทิศทางการไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 8.93 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 40 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.98 " |
OD . ยอดนิยม | 3.268 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065921 | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | 2.323 " | 3.268 " | - | 73 PSI | 214 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,851 | RFQ
| |
MF0065926 | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | 1.98 " | 3.268 " | - | 73 PSI | 251 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,291 | RFQ
| |
MF0065933 | 12.91 " | 2.677 " | 3.866 " | 2.677 " | 3.866 " | 73 | 73 PSI | 485 ตร.ว. นิ้ว | ฿5,282 | RFQ
| |
MF0065937 | 12.91 " | 1.98 " | 3.504 " | 1.98 " | 3.504 " | 44 | 44 PSI | 364 ตร.ว. นิ้ว | ฿4,084 | RFQ
| |
MF0065946 | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 73 | 73 PSI | 248 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,874 | RFQ
| |
MF0065958 | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 73 | 73 PSI | 425 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,063 | RFQ
| |
MF0301977 | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | 2.323 " | 3.268 " | 73 | 73 PSI | 214 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,851 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.