MAIN FILTER INC. MF0432627 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 7.8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.07 " |
ความจุ | 41.49 |
แคร็กความดัน | 304 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 25 |
ขนาดตัวกรอง | 462 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 7.8 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.7 " |
OD . ยอดนิยม | 3.07 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไมครอน | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062740 | ภายนอก-ใน | 3.5 " | 6.083 " | ภายนอก-ใน | 17.99 " | 25 | 3.5 " | 6.083 " | ฿4,386 | RFQ
| |
MF0065838 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | ภายในออก | 9.29 " | 25 | 1.732 " | 3.661 " | ฿2,605 | RFQ
| |
MF0065846 | - | 1.732 " | 3.661 " | - | 9.29 " | 25 | 1.732 " | 3.661 " | ฿2,792 | RFQ
| |
MF0065872 | ภายในออก | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 25 | 1.732 " | 3.661 " | ฿5,066 | RFQ
| |
MF0065972 | ภายในออก | 2.34 " | 3.94 " | - | 18.27 | 25 | 2.53 " | 3.94 " | ฿3,125 | RFQ
| |
MF0065985 | ภายนอก-ใน | - | 3.07 " | - | 7.8 " | 25 | 1.7 " | 3.07 " | ฿1,898 | RFQ
| |
MF0066064 | ภายนอก-ใน | - | 2.72 " | - | 9.53 " | 25 | 1.35 " | 2.72 " | ฿2,716 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.