MAIN FILTER INC. MF0432972 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 20.59 นิ้ว | CG2BGM 7369258

MAIN FILTER INC. MF0432972 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 20.59 นิ้ว

รายการ: CG2BGM แบบ: MF0432972อ้างอิงข้าม: 7369258'
฿11,833 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง3.35 "
OD ด้านล่าง5.98 "
ความจุ237.61
ยุบความดัน304
แคร็กความดัน304 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง2646 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายในออก
ทิศทางการไหลภายในออก
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง20.59 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
OD . ยอดนิยม5.98 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน LIEBHERR 7369258

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไมครอนไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0062740 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว | CF7ALW R331G25P MF0062740ภายนอก-ใน3.5 "6.083 "ภายนอก-ใน17.99 "253.5 "6.083 "฿4,386
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065838 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 9.29 นิ้ว | CF7CCJ S4110G25 MF0065838ภายในออก1.732 "3.661 "ภายในออก9.29 "251.732 "3.661 "฿2,605
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065846 ตัวกรองไฮดรอลิก, การกำจัดแก้ว/น้ำ, ระดับ 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 9.29 นิ้ว | CF7CCL S4110GW25 MF0065846-1.732 "3.661 "-9.29 "251.732 "3.661 "฿2,792
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065872 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 18.5 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF7CDG S4111G25 MF0065872ภายในออก1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "฿5,066
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065972 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 18.27 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF7CFQ WG161 MF0065972ภายในออก2.34 "3.94 "-18.27252.53 "3.94 "฿3,125
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065985 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 7.8 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF7CFV WG188 MF0065985ภายนอก-ใน-3.07 "-7.8 "251.7 "3.07 "฿1,898
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066064 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 9.53 นิ้ว | CF7CHV WG390 MF0066064ภายนอก-ใน-2.72 "-9.53 "251.35 "2.72 "฿2,716
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0432972 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 20.59 นิ้ว
฿11,833 / หน่วย