MAIN FILTER INC. MF0492675 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 7.04 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.654 " |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 25 |
ความสูง | 7.04 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.898 " |
OD . ยอดนิยม | 1.654 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | OD ด้านล่าง | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004037 | 3.898 " | 3.898 " | 104.46 | - | 145 PSI | 2611 ตร.ว. นิ้ว | 27.95 " | 1.654 " | ฿1,556 | RFQ
| |
MF0004049 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719 ตร.ว. นิ้ว | 18.5 " | 1.654 " | ฿1,220 | RFQ
| |
MF0004096 | 3.898 " | 3.898 " | - | - | 145 PSI | - | 9.25 " | 1.654 " | ฿964 | RFQ
| |
MF0004322 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719 ตร.ว. นิ้ว | 18.5 " | 1.654 " | ฿1,220 | RFQ
| |
MF0006192 | 1.79 " | 1.79 " | 7.16 | - | 145 PSI | 179 ตร.ว. นิ้ว | 7.83 " | 0.81 " | ฿1,269 | RFQ
| |
MF0006474 | 1.79 " | 1.79 " | 7.16 | - | 145 PSI | 179 ตร.ว. นิ้ว | 7.83 " | 0.81 " | ฿1,196 | RFQ
| |
MF0006934 | 2.559 " | 2.559 " | 8.00 | 305 | 305 PSI | 200 ตร.ว. นิ้ว | 4.72 " | 1.201 " | ฿1,936 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.