MAIN FILTER INC. MF0494112 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 60 ไมครอน, ซีล, ความสูง 5.472 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.386 " |
ยุบความดัน | 15 |
แคร็กความดัน | 15 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 117 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 13 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 5.472 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 60 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ขนาดเกลียว | 1.25mm |
OD . ยอดนิยม | 3.386 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | OD ด้านล่าง | กรองคะแนน | ขนาดตัวกรอง | อัตราการไหล | ความสูง | ไมครอน | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007065 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | ฿1,081 | RFQ
| |
MF0008456 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 235 ตร.ว. นิ้ว | 40 กรัมต่อนาที | 10.236 | 125 | 2" | ฿1,707 | RFQ
| |
MF0008877 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 117 ตร.ว. นิ้ว | 13 กรัมต่อนาที | 5.472 | 125 | 1.5 " | ฿1,397 | RFQ
| |
MF0009114 | 1.811 " | 1.811 " | 125 | 49 ตร.ว. นิ้ว | 5.5 กรัมต่อนาที | 4.173 | 125 | - | ฿953 | RFQ
| |
MF0009123 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | ฿1,081 | RFQ
| |
MF0009130 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 117 ตร.ว. นิ้ว | 13 กรัมต่อนาที | 5.472 | 125 | 1.5 " | ฿1,397 | RFQ
| |
MF0009132 | 3.386 " | 3.386 " | - | - | - | 7.874 " | 125 | - | ฿1,557 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.