MAIN FILTER INC. MF0503894 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, ซีล, 9.68 นิ้วความสูง | CG2HKQ 01269233

MAIN FILTER INC. MF0503894 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, ซีล, 9.68 นิ้วความสูง

รายการ: CG2HKQ แบบ: MF0503894อ้างอิงข้าม: 01269233'
฿3,479 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.85 "
ความจุ16.24
แคร็กความดัน3045 PSI
กรองสื่อกระจก
กรองคะแนน3
ขนาดตัวกรอง219 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
ความสูง9.68 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน3
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ไอดียอดนิยม1.004 "
OD . ยอดนิยม1.85 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน HYDAC/HYCON 01269233

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงOD ด้านล่างความจุไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0006363 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, ซีล, ความสูง 3.7 นิ้ว | CF6QVF MF00063633.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 ตร.ว. นิ้ว฿1,985
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006427 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, Seal, 3.7 Inch Height | CF6QWQ MF00064273.7 "1.85 "6.081.004 "1.85 "-3045 PSI82 ตร.ว. นิ้ว฿1,985
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006432 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, ซีล, ความสูง 6.77 นิ้ว | CF6QWV MF00064326.77 "1.85 "11.301.004 "1.85 "-3045 PSI153 ตร.ว. นิ้ว฿2,080
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006439 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Seal, สูง 10.03 Inch | CF6QWZ MF000643910.033.287 "45.771.866 "3.287 "-3045 PSI618 ตร.ว. นิ้ว฿5,729
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006441 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, ซีล, ความสูง 3.7 นิ้ว | CF6QXB MF00064413.7 "1.85 "-1.004 "1.85 "---฿1,077
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006443 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, ซีล, สูง 6.77 นิ้ว | CF6QXD MF00064436.77 "1.85 "-1.004 "1.85 "---฿1,153
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006445 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 3 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Height | CF6QXF MF00064459.68 "1.85 "-1.004 "1.85 "---฿1,414
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0503894 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, ซีล, 9.68 นิ้วความสูง
฿3,479 / หน่วย