MAIN FILTER INC. MF0503921 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 15 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.661 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.579 " |
OD ด้านล่าง | 3.465 " |
กรองสื่อ | กระจก |
ความสูง | 8.661 " |
ไมครอน | 15 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.579 " |
OD . ยอดนิยม | 3.465 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066087 | 1.58 " | 3.46 " | 15.55 | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,789 | RFQ
| |
MF0066088 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,320 | RFQ
| |
MF0489987 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ฿2,106 | RFQ
| |
MF0503481 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ฿2,106 | RFQ
| |
MF0503922 | 1.579 " | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ฿2,537 | RFQ
| |
MF0503924 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,320 | RFQ
| |
MF0503925 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | ฿3,320 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.