MAIN FILTER INC. MF0504664 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, เรตติ้ง 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 6.22 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.752 " |
ความจุ | 2.73 |
ยุบความดัน | 3045 |
แคร็กความดัน | 3045 PSI |
กรองสื่อ | ไฟเบอร์สแตนเลส |
ขนาดตัวกรอง | 105 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 6.22 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.87 " |
OD . ยอดนิยม | 1.752 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ความจุ | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006231 | 1.752 " | 1.50 | 58 ตร.ว. นิ้ว | 3.58 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿4,663 | RFQ
| |
MF0007740 | 1.378 " | 0.83 | 32 ตร.ว. นิ้ว | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ฿4,117 | RFQ
| |
MF0007745 | 1.752 " | 1.50 | 58 ตร.ว. นิ้ว | 3.58 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿4,663 | RFQ
| |
MF0007750 | 1.752 " | 2.73 | 105 ตร.ว. นิ้ว | 6.22 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿6,520 | RFQ
| |
MF0007761 | 2.362 " | 6.67 | 257 ตร.ว. นิ้ว | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ฿11,580 | RFQ
| |
MF0007773 | 3.032 " | 16.56 | 637 ตร.ว. นิ้ว | 13.81 " | 1.898 " | 3.032 " | ฿21,991 | RFQ
| |
MF0008769 | 2.362 " | 4.46 | 171 ตร.ว. นิ้ว | 5.079 " | 1.346 " | 2.362 " | ฿8,854 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.