MAIN FILTER INC. MF0506371 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.35 นิ้ว | CG2KDU CFI040C10

MAIN FILTER INC. MF0506371 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 3.35 นิ้ว

รายการ: CG2KDU แบบ: MF0506371อ้างอิงข้าม: CFI040C10'
฿953 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง1.38 "
OD ด้านล่าง2.76 "
ความจุ5.16
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน10
ขนาดตัวกรอง129 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง3.35 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.38 "
OD . ยอดนิยม2.76 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน OMT CFI040C10

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันแคร็กความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0004258 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 10 Micron, Viton Seal, 8.27 Inch Height | CF6QGN MF00042588.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "23.12-145 PSI฿1,485
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004330 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.62 นิ้ว | CF6QGV MF00043303.62 "0.898 "1.654 "0.898 "1.654 "2.35-87 PSI฿794
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004353 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 10 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height | CF6QGW MF00043536.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "6.29435435 PSI฿1,993
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004419 Interchange Hydraulic Filter เซลลูโลส 10 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 4.05 นิ้ว | CF6QHH MF00044194.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "2.64-435 PSI฿2,000
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004427 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 10 Micron Rating, Viton Seal, 7.99 Inch Height | CF6QHL MF00044277.99 "1.347 "2.362 "-2.362 "8.63435435 PSI฿1,725
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004430 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 7.63 นิ้ว | CF6QHP MF00044307.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "14.63-435 PSI฿2,251
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004433 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน ซีลไวตัน สูง 13.11 นิ้ว | CF6QHR MF000443313.112.697 "3.76 "-3.76 "25.92-435 PSI฿4,110
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0506371 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 3.35 นิ้ว
฿953 / หน่วย