MAIN FILTER INC. MF0507974 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 10 ไมครอน Buna Seal ความสูง 2.16 นิ้ว
รายการ: CG2LTX
แบบ: MF0507974
฿746 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.331 " |
OD ด้านล่าง | 2.835 " |
ความจุ | 3.56 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 10 |
ขนาดตัวกรอง | 89 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 2.16 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.772 " |
OD . ยอดนิยม | 2.835 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003936 | ภายนอก-ใน | 2.618 " | 6.083 " | ภายนอก-ใน | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | - | ฿1,826 | RFQ
| |
MF0003937 | ภายนอก-ใน | 2.618 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 176.76 | ฿1,470 | RFQ
| |
MF0003991 | ภายนอก-ใน | 3.5 " | 6.083 " | ภายนอก-ใน | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | ฿1,565 | RFQ
| |
MF0003992 | ภายนอก-ใน | 3.5 " | 6.083 " | - | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | - | ฿1,565 | RFQ
| |
MF0004105 | ภายนอก-ใน | 2.618 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | - | ฿1,826 | RFQ
| |
MF0004160 | ภายนอก-ใน | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | ฿2,658 | RFQ
| |
MF0004264 | - | 1.693 " | 2.756 " | - | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | - | ฿1,487 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.