MAIN FILTER INC. MF0572974 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, สูง 32.48 นิ้ว | CG2NQW

MAIN FILTER INC. MF0572974 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน Buna Seal ความสูง 32.48 นิ้ว

รายการ: CG2NQW แบบ: MF0572974
฿5,723 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง0.559 "
OD ด้านล่าง7.953 "
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน25
ความสูง32.48
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม6.181 "
OD . ยอดนิยม7.953 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน MP FILTRI

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0003938 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 25 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว | CF6QEV MF0003938ภายนอก-ใน2.618 "6.083 "ภายนอก-ใน17.99 "2.618 "6.083 "-฿1,826
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003972 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, สูง 17.99 นิ้ว | CF6QEX MF0003972ภายนอก-ใน2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-฿1,872
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003993 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, ระดับ 25 ไมครอน, ซีลบูน่า, ความสูง 14.48 นิ้ว | CF6QFC MF0003993ภายนอก-ใน3.5 "6.083 "ภายนอก-ใน14.48 "3.5 "6.083 "-฿1,565
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004009 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, สูง 18.3 นิ้ว | CF6QFK MF0004009ภายในออก0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "53.56฿2,549
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004106 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 25 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 17.99 นิ้ว | CF6QGD MF0004106ภายนอก-ใน2.126 "6.083 "ภายนอก-ใน17.99 "2.126 "6.083 "-฿1,872
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004107 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, สูง 17.99 นิ้ว | CF6QGE MF0004107ภายนอก-ใน2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-฿1,826
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004133 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, ระดับ 25 ไมครอน, ซีลบูน่า, ความสูง 14.48 นิ้ว | CF6QGF MF0004133ภายนอก-ใน3.5 "6.083 "ภายนอก-ใน14.48 "3.5 "6.083 "-฿1,565
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0572974 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 25 ไมครอน Buna Seal ความสูง 32.48 นิ้ว
฿5,723 / หน่วย