MAIN FILTER INC. MF0575531 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, อัตรา 15 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว | CG2NUB A411G15R

MAIN FILTER INC. MF0575531 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 15 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว

รายการ: CG2NUB แบบ: MF0575531อ้างอิงไขว้: A411G15R'
฿2,159 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน
OD ด้านล่าง3.728 "
ความกดดันต่อเนื่อง1015
ความจุ30.34
ยุบความดัน290
แคร็กความดัน290 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง410 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
อัตราการไหล79 กรัมต่อนาที
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง6.13 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน15
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ด้าย12 ยูเอ็นทูบี
ขนาดเกลียว1.375
OD . ยอดนิยม3.819 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนไส้กรอง FILTREC A411G15R

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกดดันต่อเนื่องกรองสื่อกรองคะแนนไมครอนราคา
MAIN FILTER INC. MF0575523 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 5 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว | CG2NTT A411C05 MF05755231015เซลลูโลส-5฿1,781
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575524 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว | CG2NTU A411C10 MF05755241015 PSIเซลลูโลส1010฿1,781
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575525 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 15 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว | CG2NTV A411C15 MF05755251015เซลลูโลส-15฿1,781
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575526 Interchange Spin-On Filter, เซลลูโลส, 20 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว | CG2NTW A411C25 MF05755261015 PSIเซลลูโลส2020฿1,781
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575527 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว | CG2NTX A411G03 MF05755271015กระจก-3฿2,488
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575528 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว | CG2NTY A411G06 MF05755281015 PSIกระจก55฿2,277
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575529 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 10 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว | CG2NTZ A411G10 MF05755291015กระจก-10฿2,193
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0575531 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 15 ไมครอน เรตติ้ง, Buna Seal, ความสูง 6.13 นิ้ว
฿2,159 / หน่วย