MAIN FILTER INC. MF0578263 ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 9.84 นิ้ว | CG2PTZ RVR10060B100B

MAIN FILTER INC. MF0578263 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.84 นิ้ว

รายการ: CG2PTZ แบบ: MF0578263อ้างอิงข้าม: RVR10060B100B'
฿6,490 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง2.87 "
OD ด้านล่าง5.51 "
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน100
ความสูง9.84 "
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม2.87 "
OD . ยอดนิยม5.51 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน FILTREC RVR10060B100B

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างขนาดเกลียวไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0060385 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.54 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF6YUA DHD60B100B MF00603853.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI฿1,780
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060438 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 13.74 นิ้ว | CF6YVV DHD660B100B MF006043813.74 "-3.032 "-1.898 "3.032 "-435 PSI฿3,878
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061141 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 5.74 นิ้ว | CF6ZLC DMD034W100B MF00611415.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI฿4,220
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061211 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.38 นิ้ว | CF6ZLU DMD125B100B MF00612113.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--฿1,432
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061236 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 3.38 นิ้ว | CF6ZMR DMD125W100B MF00612363.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI฿4,085
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061276 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.44 นิ้ว | CF6ZNQ DMD126W100B MF00612764.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI฿3,508
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0061603 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 5.98 นิ้ว | CF6ZRJ DVD2140B100B MF00616035.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "435435 PSI฿2,824
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0578263 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.84 นิ้ว
฿6,490 / หน่วย