MAIN FILTER INC. MF0585677 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 32.48 นิ้ว | CG2VLP HF35133

MAIN FILTER INC. MF0585677 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 32.48 นิ้ว

รายการ: CG2VLP แบบ: MF0585677ข้ามอ้างอิง: HF35133'
฿9,998 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง0.559 "
OD ด้านล่าง7.953 "
ความจุ511.94
ยุบความดัน145
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง5701 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายในออก
ทิศทางการไหลภายในออก
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง32.48 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน25
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม6.181 "
OD . ยอดนิยม7.953 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน FLEETGUARD HF35133

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0006462 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron Rating, Buna Seal, 6.49 Inch Height | CF6QXZ MF0006462ภายนอก-ใน2.343 "4.646 "ภายนอก-ใน6.49 "2.343 "4.646 "76.19฿3,542
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006985 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Buna Seal, สูง 7.87 นิ้ว | CF6RCP MF0006985ภายในออก0.331 "2.835 "-7.87 "1.772 "2.835 "27.96฿1,639
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007034 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Buna Seal, สูง 21.45 นิ้ว | CF6RDG MF0007034ภายในออก0.559 "7.953 "-21.456.181 "7.953 "-฿6,541
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007036 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, สูง 42.91 นิ้ว | CF6RDJ MF0007036ภายในออก0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "674.68฿13,117
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007048 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, สูง 2.16 นิ้ว | CF6RDW MF0007048ภายในออก0.331 "2.835 "ภายในออก2.16 "1.772 "2.835 "7.38฿1,009
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008341 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, ความสูง 42.91 Inch | CF6RQL MF0008341ภายในออก0.559 "7.953 "ภายในออก42.91 "6.181 "7.953 "674.68฿13,117
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024135 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, สูง 10.23 นิ้ว | CF6TAE MF0024135ภายในออก0.409 "4.173 "ภายในออก10.23 "2.835 "4.173 "55.08฿2,810
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0585677 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 32.48 นิ้ว
฿9,998 / หน่วย