MAIN FILTER INC. MF0586925 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีล, สูง 5.59 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.287 " |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 25 |
ขนาดตัวกรอง | 366 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 5.59 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.866 " |
OD . ยอดนิยม | 3.287 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008075 | 1.85 " | - | 435 PSI | 157 ตร.ว. นิ้ว | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿2,533 | RFQ
| |
MF0008087 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 366 ตร.ว. นิ้ว | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | ฿3,405 | RFQ
| |
MF0008100 | 1.85 " | - | 232 PSI | 85 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿1,618 | RFQ
| |
MF0035367 | 3.287 " | 3045 | 3045 PSI | 513 ตร.ว. นิ้ว | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | ฿8,168 | RFQ
| |
MF0182989 | 1.85 " | 232 | 232 PSI | 85 ตร.ว. นิ้ว | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | ฿1,618 | RFQ
| |
MF0182990 | 3.287 " | - | - | - | 10.03 | 1.866 " | 3.287 " | ฿5,411 | RFQ
| |
MF0182991 | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 975 ตร.ว. นิ้ว | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | ฿7,362 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.