MAIN FILTER INC. MF0587229 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, ซีล, 3.14 นิ้วความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.024 " |
OD ด้านล่าง | 1.732 " |
ความจุ | 5.89 |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 60 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 3.14 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 0.787 " |
OD . ยอดนิยม | 1.732 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความจุ | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034405 | 1.299 " | 2.087 " | 15.75 | 161 ตร.ว. นิ้ว | 5.62 | 1.004 " | 2.087 " | ฿1,569 | RFQ
| |
MF0034516 | 1.024 " | 1.732 " | 5.89 | 60 ตร.ว. นิ้ว | 3.14 " | 0.787 " | 1.732 " | ฿1,349 | RFQ
| |
MF0034541 | 1.811 " | 2.913 " | 39.06 | 399 ตร.ว. นิ้ว | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ฿2,303 | RFQ
| |
MF0034553 | 1.024 " | 1.732 " | 3.58 | 37 ตร.ว. นิ้ว | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | ฿1,200 | RFQ
| |
MF0034592 | 1.811 " | 2.913 " | - | - | 5.82 " | 1.496 " | 2.913 " | ฿1,826 | RFQ
| |
MF0034636 | 0.65 " | 1.634 " | 3.49 | 36 ตร.ว. นิ้ว | 1.96 " | 0.65 " | 1.634 " | ฿1,113 | RFQ
| |
MF0166518 | 1.299 " | 2.087 " | 15.75 | 161 ตร.ว. นิ้ว | 5.62 | 1.004 " | 2.087 " | ฿1,569 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.