MAIN FILTER INC. MF0589019 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 12.2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.362 " |
กรองสื่อ | กระจก |
ความสูง | 12.2 " |
ไมครอน | 3 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.347 " |
OD . ยอดนิยม | 2.362 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004536 | 1.701 " | 1.701 " | 3.071 " | 3.071 " | 75.33 | - | 305 PSI | 1018 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,834 | RFQ
| |
MF0005340 | 1.343 " | - | 2.717 " | 2.717 " | - | - | - | - | ฿2,364 | RFQ
| |
MF0006002 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | 2.36 | - | 3045 PSI | 32 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,242 | RFQ
| |
MF0006006 | 0.87 " | - | 1.85 " | 1.85 " | 5.48 | 3045 | 3045 PSI | 71 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,363 | RFQ
| |
MF0006010 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | ฿1,925 | RFQ
| |
MF0006014 | 1.346 " | - | 2.717 " | 2.717 " | 14.80 | - | 3045 PSI | 200 ตร.ว. นิ้ว | ฿3,069 | RFQ
| |
MF0006038 | 1.343 " | - | 2.717 " | 2.717 " | - | - | - | - | ฿2,364 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.