MAIN FILTER INC. MF0589993 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, ซีล, 10.03 นิ้วความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.287 " |
ความจุ | 45.77 |
ยุบความดัน | 3045 |
แคร็กความดัน | 3045 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 618 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 10.03 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.866 " |
OD . ยอดนิยม | 3.287 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | OD ด้านล่าง | ความจุ | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006363 | 3.7 " | 1.85 " | 6.08 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,985 | RFQ
| |
MF0006427 | 3.7 " | 1.85 " | 6.08 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82 ตร.ว. นิ้ว | ฿1,985 | RFQ
| |
MF0006432 | 6.77 " | 1.85 " | 11.30 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 153 ตร.ว. นิ้ว | ฿2,080 | RFQ
| |
MF0006439 | 10.03 | 3.287 " | 45.77 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3045 PSI | 618 ตร.ว. นิ้ว | ฿5,729 | RFQ
| |
MF0006441 | 3.7 " | 1.85 " | - | 1.004 " | 1.85 " | - | - | - | ฿1,077 | RFQ
| |
MF0006443 | 6.77 " | 1.85 " | - | 1.004 " | 1.85 " | - | - | - | ฿1,153 | RFQ
| |
MF0006445 | 9.68 " | 1.85 " | - | 1.004 " | 1.85 " | - | - | - | ฿1,414 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.