MAIN FILTER INC. MF0591038 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 8.74 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.791 " |
OD ด้านล่าง | 5.079 " |
ความจุ | 78.66 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 25 |
ขนาดตัวกรอง | 876 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 8.74 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 2.638 " |
OD . ยอดนิยม | 5.079 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006091 | - | 2.067 " | 3.937 " | - | 9.84 " | 2.067 " | 3.937 " | - | ฿5,071 | RFQ
| |
MF0006250 | ภายนอก-ใน | 0.874 " | 1.752 " | - | 6.71 | - | 1.752 " | 14.13 | ฿2,098 | RFQ
| |
MF0006253 | ภายนอก-ใน | 0.874 " | 2.028 " | ภายนอก-ใน | 6.71 " | - | 2.028 " | 14.13 | ฿2,053 | RFQ
| |
MF0006258 | ภายนอก-ใน | 1.347 " | 2.362 " | ภายนอก-ใน | 5.66 " | - | 2.362 " | 12.81 | ฿2,026 | RFQ
| |
MF0006261 | ภายนอก-ใน | 1.347 " | 2.362 " | ภายนอก-ใน | 7.99 " | - | 2.362 " | 19.38 | ฿2,196 | RFQ
| |
MF0006264 | ภายนอก-ใน | 1.898 " | 3.032 " | - | 7.63 " | - | 3.032 " | 32.85 | ฿3,029 | RFQ
| |
MF0006265 | ภายนอก-ใน | 1.898 " | 3.721 " | ภายนอก-ใน | 7.63 " | - | 3.721 " | 58.28 | ฿3,243 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.