MAIN FILTER INC. MF0591646 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 40 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 15.7 นิ้ว | CG3AUD 11000G40A000M

MAIN FILTER INC. MF0591646 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 40 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 15.7 นิ้ว

รายการ: CG3AUD แบบ: MF0591646อ้างอิงไขว้: 11000G40A000M'
฿14,254 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง3.551 "
OD ด้านล่าง6.063 "
กรองสื่อลวดตาข่าย
ความสูง15.7 "
ไมครอน40
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม3.551 "
OD . ยอดนิยม6.063 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน REXROTH 11000G40A000M

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0026173 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 9.52 Inch Height | CF6THZ MF00261739.52 "1.496 "2.52 "1.496 "2.52 "---฿4,960
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026175 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 9.76 Inch Height | CF6TJB MF00261759.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-฿7,140
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034604 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, 20.2 Inch Height | CF6UBJ MF003460420.2 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---฿13,898
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034657 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, ซีลไวตัน, ความสูง 8.54 นิ้ว | CF6UBR MF00346578.542.067 "3.898 "1.929 "3.898 "-232 PSI372 ตร.ว. นิ้ว฿5,480
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034877 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, ความสูง 8.09 Inch | CF6UDZ MF00348778.092.488 "3.543 "2.047 "3.543 "-145 PSI219 ตร.ว. นิ้ว฿4,283
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0036103 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 3.14 นิ้ว | CF6UMV MF00361033.14 "-1.791 "0.807 "1.791 "145145 PSI36 ตร.ว. นิ้ว฿1,552
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066839 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron, Viton Seal, 9.76 Inch Height | ราคา CF7CWY MF00668399.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-฿7,140
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0591646 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 40 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 15.7 นิ้ว
฿14,254 / หน่วย