MAIN FILTER INC. MF0592653 ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, พิกัด 10 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 2.83 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.6 " |
OD ด้านล่าง | 5.28 " |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
ขนาดตัวกรอง | 535 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 2.83 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.6 " |
OD . ยอดนิยม | 5.28 " |
รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0028672 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | 145 | 145 PSI | 535 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿3,777 | RFQ
|
MF0365988 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | 145 | 145 PSI | 535 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿3,777 | RFQ
|
MF0366537 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | - | 145 PSI | 535 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿3,777 | RFQ
|
MF0503535 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | 145 | 145 PSI | 535 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿3,777 | RFQ
|
MF0581735 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
MF0613875 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1333 ตร.ว. นิ้ว | ภายในออก | ฿3,085 | RFQ
|
MF0613879 | 2.83 " | 3.6 " | 5.28 " | 5.28 " | - | 145 PSI | 535 ตร.ว. นิ้ว | ภายนอก-ใน | ฿3,777 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.