MAIN FILTER INC. MF0593129 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 5.9 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.331 " |
OD ด้านล่าง | 2.835 " |
ความจุ | 21.77 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 232 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ทิศทางการไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 5.9 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 1.772 " |
OD . ยอดนิยม | 2.835 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006182 | ภายนอก-ใน | 3.996 " | 5.61 " | 24.02 " | 3.996 " | 5.61 " | 338.72 | 51 | ฿7,227 | RFQ
| |
MF0007085 | - | 0.409 " | 4.961 " | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 77.67 | - | ฿3,561 | RFQ
| |
MF0028353 | - | 3.996 " | 5.61 " | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 169.36 | - | ฿5,247 | RFQ
| |
MF0029096 | - | - | 3.661 " | 18.89 | 1.732 " | 3.661 " | 89.49 | - | ฿5,042 | RFQ
| |
MF0034715 | - | 0.559 " | 7.953 " | 42.91 | 6.181 " | 7.953 " | - | - | ฿14,054 | RFQ
| |
MF0034722 | - | 0.559 " | 7.953 " | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | 534.17 | - | ฿10,306 | RFQ
| |
MF0034729 | - | 0.559 " | 7.953 " | 21.45 | 6.181 " | 7.953 " | - | - | ฿6,717 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.