MAIN FILTER INC. MF0594180 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, พิกัด 10 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 4.48 นิ้ว | CG3DCH R900756609

MAIN FILTER INC. MF0594180 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.48 นิ้ว

รายการ: CG3DCH แบบ: MF0594180อ้างอิงข้าม: R900756609'
฿2,191 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.772 "
ความจุ8.32
ยุบความดัน3045
แคร็กความดัน3045 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง85 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง4.48 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1"
OD . ยอดนิยม1.772 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน REXROTH R900756609

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0006565 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, สูง 5.11 Inch | CF6QZD MF0006565ภายนอก-ใน1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75฿1,439
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007134 ไส้กรองไฮดรอลิก แก้ว 10 Micron Rating ซีลไวตัน ความสูง 18.465 นิ้ว | CF6RFW MF0007134ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "ภายนอก-ใน18.465 "1.63 "3.937 "113.08฿9,738
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007537 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron, Viton Seal, สูง 13.97 นิ้ว | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-฿2,792
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024424 กรองไฮดรอลิก แก้ว 10 Micron Rating ซีลไวตัน ความสูง 18.465 นิ้ว | CF6TCQ MF0024424ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "ภายนอก-ใน18.465 "1.63 "3.937 "113.08฿9,738
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025799 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron, Viton Seal, ความสูง 9.291 Inch | CF6TEK MF0025799ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-฿7,015
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056915 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, Viton Seal, 9.291 Inch Height | CF6VQG MF0056915ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "ภายนอก-ใน9.291 "1.63 "3.937 "-฿7,015
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056916 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron, Viton Seal, ความสูง 9.291 Inch | CF6VQH MF0056916ภายนอก-ใน1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-฿7,015
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0594180 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.48 นิ้ว
฿2,191 / หน่วย