MAIN FILTER INC. MF0594497 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, พิกัด 40 ไมครอน, ซีล Buna, ความสูง 9.52 นิ้ว | CG3DGY R570G40

MAIN FILTER INC. MF0594497 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 40 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 9.52 นิ้ว

รายการ: CG3DGY แบบ: MF0594497อ้างอิงไขว้: R570G40'
฿2,250 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง1.496 "
OD ด้านล่าง2.52 "
กรองสื่อกระจก
ความสูง9.52 "
ไมครอน40
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม1.496 "
OD . ยอดนิยม2.52 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนไส้กรอง FILTREC R570G40

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไหลทิศทางการไหลวัสดุปะเก็นความสูงไมครอนราคา
MAIN FILTER INC. MF0062257 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 2.83 นิ้วความสูง | CF7ACU R110C10B MF006225761 ตร.ว. นิ้ว-2.047 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton2.83 "10฿757
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062259 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 25 ไมครอน, Viton Seal, 2.83 นิ้วความสูง | CF7ACV R110C25B MF006225961 ตร.ว. นิ้ว-2.047 "ภายนอก-ใน-Viton2.83 "25฿757
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062261 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, Viton Seal, 2.83 นิ้วความสูง | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3฿1,092
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062262 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 2.83 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-฿1,092
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062263 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 2.83 นิ้วความสูง | CF7ACY R110G10B MF006226349 ตร.ว. นิ้ว-2.047 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton2.83 "10฿941
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062264 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 2.83 นิ้ว | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 ตร.ว. นิ้ว-2.047 "ภายนอก-ใน-Viton2.83 "10฿1,081
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062266 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, Viton Seal, 2.83 นิ้วความสูง | CF7ADA R110G25BP MF006226649 ตร.ว. นิ้ว-2.047 "ภายนอก-ในภายนอก-ในViton2.83 "25฿1,081
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0594497 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 40 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 9.52 นิ้ว
฿2,250 / หน่วย