MAIN FILTER INC. MF0596099 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 16.22 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CG3EHQ RE200S40V

MAIN FILTER INC. MF0596099 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 16.22 นิ้ว

รายการ: CG3EHQ แบบ: MF0596099อ้างอิงข้าม: RE200S40V'
฿10,215 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง2.697 "
OD ด้านล่าง4.488 "
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน50
ความสูง16.22
ประเภทซีลViton
OD . ยอดนิยม4.488 "

รายละเอียดสินค้า:

  • การเปลี่ยน STAUFF RE200S40V

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD . ยอดนิยมรหัสด้านล่างOD ด้านล่างยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0060028 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 6.18 นิ้ว | CF6YFJ DHD110B50B MF00600281.752 "-1.752 "-435 PSI114 ตร.ว. นิ้ว6.180.87 "฿1,770
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060113 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน Rating, Viton Seal, 5 นิ้วความสูง | CF6YJQ DHD160B50B MF00601132.362 "-2.362 "435435 PSI156 ตร.ว. นิ้ว5"1.346 "฿2,693
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060167 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 50 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 7.4 นิ้ว | CF6YLG DHD240B50B MF00601672.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "฿3,129
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060303 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน Rating, Viton Seal, 7.04 นิ้วความสูง | CF6YQF DHD330B50B MF00603033.032 "-3.032 "435435 PSI310 ตร.ว. นิ้ว7.04 "1.898 "฿4,829
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060388 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน, Viton Seal, 3.54 นิ้วความสูง | CF6YUC DHD60B50B MF00603881.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "฿1,869
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0063897 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน Rating, Viton Seal, 6.71 นิ้วความสูง | CF7BGG RHR110S50B MF00638972.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 ตร.ว. นิ้ว6.71 "-฿2,552
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0063961 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 19.01 นิ้ว | CF7BHU RHR1300S50B MF00639615.65 "3.799 "5.65 "-435 PSI2533 ตร.ว. นิ้ว19.01-฿14,315
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0596099 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 50 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 16.22 นิ้ว
฿10,215 / หน่วย