MAIN FILTER INC. MF0596274 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 นิ้ว ความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 3.78 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 304.6 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 257 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 22 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 8.307 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 125 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 14 สพป |
OD . ยอดนิยม | 3.78 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | ขนาดตัวกรอง | อัตราการไหล | ความสูง | ด้าย | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301813 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 161 ตร.ว. นิ้ว | 22 กรัมต่อนาที | 5.748 " | 14 สพป | - | ฿1,535 | RFQ
| |
MF0301822 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 350 ตร.ว. นิ้ว | 79 กรัมต่อนาที | 7.02 " | 11 สพป | 1.25mm | ฿2,707 | RFQ
| |
MF0301833 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 464 ตร.ว. นิ้ว | 79 กรัมต่อนาที | 8.949 " | 11 สพป | 1.25mm | ฿3,328 | RFQ
| |
MF0304218 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 350 ตร.ว. นิ้ว | 79 กรัมต่อนาที | 7.02 " | 11 สพป | 1.25mm | ฿2,707 | RFQ
| |
MF0304223 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 161 ตร.ว. นิ้ว | 22 กรัมต่อนาที | 5.748 " | 14 สพป | - | ฿1,535 | RFQ
| |
MF0308429 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | - | 22 กรัมต่อนาที | 5.748 " | 12 ยูเอ็นเอฟ | 1mm | ฿1,437 | RFQ
| |
MF0308430 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 257 ตร.ว. นิ้ว | 22 กรัมต่อนาที | 8.307 | 12 ยูเอ็นเอฟ | 1mm | ฿2,420 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.