MAIN FILTER INC. MF0598417 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีล, ความสูง 10.03 นิ้ว | CG3GRR D62B25BB

MAIN FILTER INC. MF0598417 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีล, สูง 10.03 นิ้ว

รายการ: CG3GRR แบบ: MF0598417อ้างอิงข้าม: D62B25BB'
฿5,411 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.287 "
กรองสื่อลวดตาข่าย
กรองคะแนน25
ความสูง10.03
ไอดียอดนิยม1.866 "
OD . ยอดนิยม3.287 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน WIX D62B25BB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองราคา
MAIN FILTER INC. MF0065687 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีล, 8.26 นิ้วความสูง | CF7CAD S141T25 MF00656878.26 "2.047 "3.898 "2.047 "3.898 "-73 PSI339 ตร.ว. นิ้ว฿3,025
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065775 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 25 ไมครอน, ซีล, ความสูง 7.79 นิ้ว | CF7CAU S230T25 MF00657757.79 "2.284 "3.504 "2.284 "3.504 "4444 PSI243 ตร.ว. นิ้ว฿3,217
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065780 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอนเรตติ้ง, ซีล, ความสูง 7.79 นิ้ว | CF7CAY S231T25 MF00657807.79 "2.559 "3.898 "2.559 "3.898 "---฿3,764
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065785 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, พิกัด 25 ไมครอน, ซีล, ความสูง 7.79 นิ้ว | CF7CBC S232T25 MF00657857.79 "3.032 "4.724 "3.032 "4.724 "4444 PSI363 ตร.ว. นิ้ว฿4,295
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065790 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอนเรตติ้ง, ซีล, ความสูง 7.79 นิ้ว | CF7CBG S233T25 MF00657907.79 "3.661 "5.354 "3.661 "5.354 "4444 PSI423 ตร.ว. นิ้ว฿4,691
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065957 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีล, ความสูง 11.41 นิ้ว | CF7CFF S620T25 MF006595711.413.622 "4.961 "3.622 "4.961 "-73 PSI425 ตร.ว. นิ้ว฿4,916
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304241 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 25 ไมครอน ซีล ความสูง 7.79 นิ้ว | CF8ACD CF1203 MF03042417.792.284 "3.504 "2.284 "3.504 "-44 PSI243 ตร.ว. นิ้ว฿3,217
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0598417 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน, ซีล, สูง 10.03 นิ้ว
฿5,411 / หน่วย