MAIN FILTER INC. MF0600172 Interchange Hydraulic Filter เซลลูโลส 5 ไมครอน Buna Seal ความสูง 43.14 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CG3HZD R52C05CP

MAIN FILTER INC. MF0600172 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 5 ไมครอน Buna Seal ความสูง 43.14 นิ้ว

รายการ: CG3HZD แบบ: MF0600172อ้างอิงข้าม: R52C05CP'
฿3,608 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง3.5 "
OD ด้านล่าง6.083 "
ความจุ295.44
แคร็กความดัน58 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน5
ขนาดตัวกรอง7386 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นดี
ความสูง43.14
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน5
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลดี
ไอดียอดนิยม3.5 "
OD . ยอดนิยม6.083 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน WIX R52C05CP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันแคร็กความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0307720 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 5 ไมครอน Buna Seal ความสูง 14.48 นิ้ว | CF8BJC HF28974 MF030772014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI฿1,565
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308152 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 5 ไมครอน Buna Seal ความสูง 17.99 นิ้ว | CF8BUY HF6168 MF030815217.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI฿1,826
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0312164 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron, Buna Seal, สูง 14.48 นิ้ว | CF8CVH MF031216414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI฿1,565
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0312968 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 5 ไมครอน, บูน่าซีล, ความสูง 17.99 นิ้ว | CF8CVL MF031296817.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI฿1,872
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0312969 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 5 ไมครอน ซีลบูน่า ความสูง 17.99 นิ้ว | CF8CVM MF031296917.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI฿1,826
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0312974 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 5 ไมครอน, บูน่าซีล, ความสูง 17.99 นิ้ว | CF8CVN MF031297417.992.126 "6.083 "2.126 "6.083 "--58 PSI฿1,872
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0312975 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 5 ไมครอน ซีลบูน่า ความสูง 17.99 นิ้ว | CF8CVP MF031297517.99 "2.618 "6.083 "2.618 "6.083 "-5858 PSI฿1,826
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0600172 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 5 ไมครอน Buna Seal ความสูง 43.14 นิ้ว
฿3,608 / หน่วย