MAIN FILTER INC. MF0601615 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 25 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 7.63 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.898 " |
OD ด้านล่าง | 3.032 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ความสูง | 7.63 " |
ไมครอน | 25 |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 3.032 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058371 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | 305 PSI | 61 ตร.ว. นิ้ว | 3.38 " | 1" | ฿1,533 | RFQ
| |
MF0058411 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 81 ตร.ว. นิ้ว | 4.44 " | 1.004 " | ฿1,752 | RFQ
| |
MF0058413 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | ฿4,269 | RFQ
| |
MF0058453 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 155 ตร.ว. นิ้ว | 8.22 " | 1.004 " | ฿2,643 | RFQ
| |
MF0058455 | 1.772 " | - | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | 147 ตร.ว. นิ้ว | 8.26 " | 1" | ฿4,496 | RFQ
| |
MF0058495 | 2.087 " | - | 2.087 " | - | 305 PSI | 144 ตร.ว. นิ้ว | 4.56 " | 0.965 " | ฿2,382 | RFQ
| |
MF0058621 | 2.087 " | - | 2.087 " | 305 | 305 PSI | - | 4.72 " | 1.083 " | ฿2,155 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.