MAIN FILTER INC. MF0601654 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 7.63 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.898 " |
OD ด้านล่าง | 3.721 " |
ความจุ | 29.64 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 10 |
ขนาดตัวกรอง | 741 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 7.63 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 3.721 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058345 | ภายนอก-ใน | - | 1.772 " | - | 3.38 " | 1.004 " | 1.772 " | 2.42 | ฿672 | RFQ
| |
MF0058379 | ภายนอก-ใน | - | 1.772 " | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.29 | ฿650 | RFQ
| |
MF0058423 | ภายนอก-ใน | - | 1.772 " | ภายนอก-ใน | 8.22 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.19 | ฿931 | RFQ
| |
MF0058465 | ภายนอก-ใน | - | 2.087 " | - | 4.56 " | 0.965 " | 2.087 " | 5.77 | ฿706 | RFQ
| |
MF0058501 | ภายนอก-ใน | - | 2.087 " | - | 8.22 | 0.965 " | 2.087 " | 10.71 | ฿983 | RFQ
| |
MF0058593 | ภายนอก-ใน | - | 2.087 " | ภายนอก-ใน | 4.72 " | 1.083 " | 2.087 " | 5.04 | ฿705 | RFQ
| |
MF0058691 | ภายนอก-ใน | - | 3.071 " | - | 4.56 " | 1.701 " | 3.071 " | 10.54 | ฿1,108 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.