MAIN FILTER INC. MF0605989 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน Rating, ซีล, 4.84 นิ้วความสูง
รายการ: CG3MZG
แบบ: MF0605989
฿983 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.362 " |
ความจุ | 9.91 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 3 |
ขนาดตัวกรอง | 134 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 4.84 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.063 " |
OD . ยอดนิยม | 2.362 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0318326 | - | - | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ฿1,077 | RFQ
| |
MF0318331 | - | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ฿1,414 | RFQ
| |
MF0318332 | - | - | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | 28.40 | - | ฿1,777 | RFQ
| |
MF0318334 | - | - | 3.287 " | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | - | - | ฿2,712 | RFQ
| |
MF0318335 | ภายนอก-ใน | - | 3.287 " | 14.68 " | 1.866 " | 3.287 " | 75.62 | 435 | ฿3,522 | RFQ
| |
MF0321855 | - | - | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ฿1,077 | RFQ
| |
MF0321856 | - | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | ฿1,414 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.