MAIN FILTER INC. MF0606943 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 200 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 3.3 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.85 " |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ขนาดตัวกรอง | 74 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 3.3 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 200 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 0.87 " |
OD . ยอดนิยม | 1.85 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0309079 | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74 ตร.ว. นิ้ว | 3.3 " | 0.87 " | ฿1,358 | RFQ
| |
MF0415885 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 8.22 | 1.701 " | ฿3,176 | RFQ
| |
MF0419835 | 1.85 " | - | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151 ตร.ว. นิ้ว | 6.02 " | 0.87 " | ฿1,736 | RFQ
| |
MF0420179 | 2.717 " | - | 2.717 " | 435 | 435 PSI | 205 ตร.ว. นิ้ว | 4.52 " | 1.346 " | ฿2,218 | RFQ
| |
MF0420406 | 2.717 " | - | 2.717 " | - | - | - | 6.81 " | 1.343 " | ฿2,556 | RFQ
| |
MF0420407 | 2.717 " | - | 2.717 " | - | - | - | 6.81 " | 1.343 " | ฿2,556 | RFQ
| |
MF0594474 | 3.563 " | - | 3.563 " | 435 | 435 PSI | 493 ตร.ว. นิ้ว | 6.37 " | 1.898 " | ฿3,891 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.