MAIN FILTER INC. MF0609252 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 5 ไมครอน Buna Seal ความสูง 17.99 นิ้ว
รายการ: CG3QEP
แบบ: MF0609252
฿1,826 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.618 " |
OD ด้านล่าง | 6.083 " |
แคร็กความดัน | 58 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
กรองคะแนน | 5 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 17.99 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 2.618 " |
OD . ยอดนิยม | 6.083 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0307720 | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ฿1,565 | RFQ
| |
MF0308152 | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ฿1,826 | RFQ
| |
MF0312164 | 14.48 | 3.5 " | 6.083 " | 3.5 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ฿1,565 | RFQ
| |
MF0312968 | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | 2.126 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0312969 | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 58 | 58 PSI | ฿1,826 | RFQ
| |
MF0312974 | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | 2.126 " | 6.083 " | - | - | 58 PSI | ฿1,872 | RFQ
| |
MF0312975 | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 2.618 " | 6.083 " | - | 58 | 58 PSI | ฿1,826 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.