MAIN FILTER INC. MF0610865 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 200 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 7.63 นิ้ว
รายการ: CG3RHT
แบบ: MF0610865
฿3,097 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.898 " |
OD ด้านล่าง | 3.032 " |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 200 |
ขนาดตัวกรอง | 318 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 7.63 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 200 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 3.032 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0036188 | 2.37 " | 4.016 " | 399 ตร.ว. นิ้ว | 9.21 | 4.016 " | ฿3,906 | RFQ
| |
MF0587165 | 1.898 " | 3.032 " | 318 ตร.ว. นิ้ว | 7.63 " | 3.032 " | ฿3,097 | RFQ
| |
MF0612469 | 2.37 " | 4.016 " | 399 ตร.ว. นิ้ว | 9.21 | 4.016 " | ฿3,906 | RFQ
| |
MF0612764 | - | 1.63 " | 25 ตร.ว. นิ้ว | 2.99 " | 1.63 " | ฿1,676 | RFQ
| |
MF0615104 | - | 1.63 " | 25 ตร.ว. นิ้ว | 2.99 " | 1.63 " | ฿1,676 | RFQ
| |
MF0615141 | - | 1.63 " | 25 ตร.ว. นิ้ว | 2.99 " | 1.63 " | ฿1,676 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.