MAIN FILTER INC. MF0612484 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 100 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 10.15 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.701 " |
OD ด้านล่าง | 5.591 " |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 100 |
ขนาดตัวกรอง | 820 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 10.15 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 100 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 3.701 " |
OD . ยอดนิยม | 5.591 " |
รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034617 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | ฿10,453 | RFQ
|
MF0166199 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | 820 ตร.ว. นิ้ว | ฿6,199 | RFQ
|
MF0166200 | 10.15 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 820 ตร.ว. นิ้ว | ฿6,199 | RFQ
|
MF0182756 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | ฿10,453 | RFQ
|
MF0182764 | 10.15 " | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | 435 | 435 PSI | 820 ตร.ว. นิ้ว | ฿6,199 | RFQ
|
MF0183625 | 10.15 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | 820 ตร.ว. นิ้ว | ฿6,199 | RFQ
|
MF0355699 | 20 | 3.701 " | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | ฿10,453 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.