MAIN FILTER INC. MF0612549 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 5 ไมครอน Rating, ซีล, 3.62 นิ้วความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.299 " |
OD ด้านล่าง | 2.087 " |
ความจุ | 9.59 |
ยุบความดัน | 435 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 102 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 3.62 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 1.004 " |
OD . ยอดนิยม | 2.087 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความจุ | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034367 | 0.866 " | 2.087 " | 6.87 | 73 ตร.ว. นิ้ว | 5.07 | - | 2.087 " | ฿2,120 | RFQ
| |
MF0034457 | 1.299 " | 2.087 " | 9.59 | 102 ตร.ว. นิ้ว | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ฿1,509 | RFQ
| |
MF0168386 | 0.866 " | 2.087 " | 6.87 | 73 ตร.ว. นิ้ว | 5.07 " | - | 2.087 " | ฿2,120 | RFQ
| |
MF0183269 | 1.299 " | 2.087 " | 9.59 | 102 ตร.ว. นิ้ว | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ฿1,509 | RFQ
| |
MF0183279 | 1.811 " | 2.913 " | - | - | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ฿2,461 | RFQ
| |
MF0183280 | 1.811 " | 2.913 " | - | - | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ฿2,461 | RFQ
| |
MF0356013 | 1.024 " | 1.732 " | - | - | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | ฿1,349 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.