MAIN FILTER INC. MF0613642 ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, พิกัด 3 ไมครอน, Buna Seal, ความสูง 5.24 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 1.77 " |
ความจุ | 5.99 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | เซลลูโลส |
ขนาดตัวกรอง | 133 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ทิศทางการไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 5.24 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 3 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 0.77 " |
OD . ยอดนิยม | 1.77 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไอดียอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004002 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | - | 304 PSI | ดี | 18.31 | ฿3,194 | RFQ
| |
MF0004010 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | ฿1,438 | RFQ
| |
MF0004018 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | ฿1,438 | RFQ
| |
MF0004501 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | ดี | 5.24 " | ฿1,043 | RFQ
| |
MF0004654 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 100 | 100 PSI | Viton | 8.03 " | ฿714 | RFQ
| |
MF0010119 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | ฿1,438 | RFQ
| |
MF0067118 | 1.075 " | 1.075 " | 2.87 " | 2.87 " | 145 | 145 PSI | Viton | 4.86 " | ฿1,226 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.