MAIN FILTER INC. MF0615821 ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, ระดับไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 18.97 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.441 " |
OD ด้านล่าง | 3.96 " |
ยุบความดัน | 75 |
แคร็กความดัน | 75 PSI |
กรองสื่อ | เส้นใยสังเคราะห์ |
ไหล | ภายในออก |
ทิศทางการไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 18.97 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ขนาดเกลียว | M6 |
OD . ยอดนิยม | 3.96 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.