MAIN FILTER INC. MF0616432 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 25 ไมครอน Rating, ซีล, 15.67 นิ้วความสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.62 " |
OD ด้านล่าง | 5.91 " |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 25 |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
ความสูง | 15.67 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ไอดียอดนิยม | 3.62 " |
OD . ยอดนิยม | 5.91 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทิศทางการไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ไมครอน | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006890 | ภายนอก-ใน | 3.31 " | 4.96 " | ไม้ก๊อก | 18.31 " | 25 | ไม้ก๊อก | 3.31 " | ฿4,620 | RFQ
| |
MF0007146 | ภายในออก | - | 3.52 " | ดี | 13.11 " | 25 | ดี | 1.6 " | ฿2,779 | RFQ
| |
MF0012390 | - | - | 3.21 " | - | 4.21 " | 25 | Viton | 1.57 " | ฿1,270 | RFQ
| |
MF0024127 | - | 0.75 " | 6" | ดี | 17.99 | 27 | ดี | 3.41 " | ฿5,760 | RFQ
| |
MF0026318 | - | - | 2.31 " | ดี | 9.13 " | 25 | ดี | 1.11 " | ฿1,667 | RFQ
| |
MF0028919 | ภายในออก | - | 3.52 " | ดี | 13.11 " | 25 | ดี | 1.6 " | ฿2,779 | RFQ
| |
MF0029438 | ภายในออก | 2.34 " | 3.94 " | ดี | 18.27 " | 25 | ดี | 2.53 " | ฿3,125 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.