MAIN FILTER INC. MF0641617 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Buna Seal, ความสูง 32.48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 0.559 " |
OD ด้านล่าง | 7.953 " |
ความจุ | 558.12 |
ยุบความดัน | 145 |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
ขนาดตัวกรอง | 5701 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายในออก |
ทิศทางการไหล | ภายในออก |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 32.48 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ไอดียอดนิยม | 6.181 " |
OD . ยอดนิยม | 7.953 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006153 | ภายในออก | 0.409 " | 4.961 " | - | 8.26 " | 3.622 " | 4.961 " | 58.45 | ฿2,303 | RFQ
| |
MF0006466 | ภายนอก-ใน | 2.343 " | 4.646 " | ภายนอก-ใน | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 83.07 | ฿3,542 | RFQ
| |
MF0006481 | ภายในออก | 0.409 " | 4.173 " | ภายในออก | 7.48 " | 2.835 " | 4.173 " | 43.69 | ฿2,303 | RFQ
| |
MF0006571 | ภายในออก | 0.409 " | 4.961 " | ภายในออก | 18.89 " | 3.622 " | 4.961 " | 135.07 | ฿4,579 | RFQ
| |
MF0006805 | ภายในออก | 0.331 " | 2.835 " | - | 5.9 " | 1.772 " | 2.835 " | 22.75 | ฿1,498 | RFQ
| |
MF0006914 | ภายในออก | 0.559 " | 7.953 " | - | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | 558.12 | ฿9,838 | RFQ
| |
MF0006937 | ภายนอก-ใน | 1.587 " | 3.268 " | - | 7.75 " | 1.587 " | 3.268 " | 50.99 | ฿2,119 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.