MAIN FILTER INC. MF0644268 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 4.48 นิ้ว | CG3ZFF BEH9021410H

MAIN FILTER INC. MF0644268 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.48 นิ้ว

รายการ: CG3ZFF แบบ: MF0644268อ้างอิงข้าม: BEH9021410H'
฿2,191 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง1.772 "
ความจุ8.32
แคร็กความดัน3045 PSI
กรองสื่อกระจก
กรองคะแนน10
ขนาดตัวกรอง85 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง4.48 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1"
OD . ยอดนิยม1.772 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน BEHRINGER BEH9021410H

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไมครอนไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0005332 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron, Viton Seal, สูง 3.3 นิ้ว | CF6QKX MF0005332ภายนอก-ใน-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "฿1,225
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005335 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron, Viton Seal, สูง 6.02 Inch | CF6QKZ MF0005335ภายนอก-ใน-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "฿1,329
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005338 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, สูง 4.52 Inch | CF6QLA MF0005338ภายนอก-ใน-2.717 "ภายนอก-ใน4.52 "101.346 "2.717 "฿1,379
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005344 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, Viton Seal, 6.37 Inch Height | CF6QLC MF0005344ภายนอก-ใน-3.563 "ภายนอก-ใน6.37 "101.898 "3.563 "฿2,665
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006004 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, Viton Seal, 3.7 Inch Height | CF6QLQ MF0006004ภายนอก-ใน-1.378 "ภายนอก-ใน3.7 "100.476 "1.378 "฿2,241
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006008 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, สูง 3.31 นิ้ว | CF6QLU MF0006008ภายนอก-ใน-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "฿2,480
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006012 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, สูง 6.18 นิ้ว | CF6QLY MF0006012ภายนอก-ใน-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "฿1,922
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0644268 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.48 นิ้ว
฿2,191 / หน่วย