MAIN FILTER INC. MF0644392 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, อัตรา 74 ไมครอน, ซีล Viton, ความสูง 8.89 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 1.693 " |
OD ด้านล่าง | 2.756 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ความสูง | 8.89 " |
ไมครอน | 74 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.693 " |
OD . ยอดนิยม | 2.756 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0026171 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 145 | 145 PSI | 244 ตร.ว. นิ้ว | 9.52 " | 1.496 " | ฿4,716 | RFQ
| |
MF0026172 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 244 ตร.ว. นิ้ว | 9.52 | 1.496 " | ฿4,716 | RFQ
| |
MF0026181 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | - | 9.76 | 3.11 " | ฿6,594 | RFQ
| |
MF0026187 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251 ตร.ว. นิ้ว | 12.12 " | 3.996 " | ฿9,730 | RFQ
| |
MF0026228 | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | - | - | 8.89 | 1.693 " | ฿3,713 | RFQ
| |
MF0034920 | 3.661 " | - | 3.661 " | - | 73 PSI | 633 ตร.ว. นิ้ว | 9.17 " | 1.732 " | ฿5,592 | RFQ
| |
MF0066698 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | - | 9.76 " | 3.11 " | ฿6,594 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.