MAIN FILTER INC. MF0694140 ตัวกรองไฮดรอลิก, ไฟเบอร์สแตนเลส, 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 19.01 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.799 " |
OD ด้านล่าง | 4.902 " |
ความจุ | 34.52 |
แคร็กความดัน | 435 PSI |
กรองสื่อ | ไฟเบอร์สแตนเลส |
กรองคะแนน | 10 |
ขนาดตัวกรอง | 1328 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 19.01 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 10 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
OD . ยอดนิยม | 4.902 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความจุ | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007693 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | 71 ตร.ว. นิ้ว | 4.05 " | 1.752 " | ฿3,836 | RFQ
| |
MF0007705 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 " | 2.362 " | ฿7,298 | RFQ
| |
MF0007734 | 3.799 " | 4.902 " | 34.52 | 1328 ตร.ว. นิ้ว | 19.01 | 4.902 " | ฿38,678 | RFQ
| |
MF0178291 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | 71 ตร.ว. นิ้ว | 4.05 " | 1.752 " | ฿3,836 | RFQ
| |
MF0178292 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 " | 2.362 " | ฿7,298 | RFQ
| |
MF0178723 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | 71 ตร.ว. นิ้ว | 4.05 " | 1.752 " | ฿3,836 | RFQ
| |
MF0178865 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 | 2.362 " | ฿7,298 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.