MAIN FILTER INC. MF0714491 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 10 ไมครอน Rating, Viton Seal, 19.01 นิ้วความสูง | CG4DMH 1263053

MAIN FILTER INC. MF0714491 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 19.01 นิ้ว

รายการ: CG4DMH แบบ: MF0714491อ้างอิงข้าม: 1263053'
฿8,370 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง3.799 "
OD ด้านล่าง5.65 "
ความจุ233.41
ยุบความดัน435
แคร็กความดัน435 PSI
กรองสื่อกระจก
ขนาดตัวกรอง2384 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ทิศทางการไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง19.01 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน10
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
OD . ยอดนิยม5.65 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน HYDAC/HYCON 1263053

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลรหัสด้านล่างOD ด้านล่างทิศทางการไหลความสูงไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุราคา
MAIN FILTER INC. MF0006130 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, Viton Seal, 6.57 Inch Height | CF6QPQ MF0006130ภายนอก-ใน-2.165 "ภายนอก-ใน6.57 "1.024 "2.165 "23.43฿1,845
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006156 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron, Viton Seal, สูง 5.27 นิ้ว | CF6QPW MF0006156ภายนอก-ใน1.433 "2.362 "-5.27 "1.161 "2.362 "19.20฿2,170
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006177 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, สูง 6.57 นิ้ว | CF6QPY MF0006177ภายนอก-ใน-1.772 "-6.570.906 "1.772 "16.89฿1,429
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006184 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, สูง 4.05 Inch | CF6QQB MF0006184ภายนอก-ใน0.874 "2.028 "ภายนอก-ใน4.05 "-2.028 "8.29฿1,737
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006195 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, Viton Seal, 5.66 Inch Height | CF6QQF MF0006195ภายนอก-ใน1.347 "2.894 "ภายนอก-ใน5.66 "-2.894 "26.31฿2,202
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006197 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 10 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Height | CF6QQH MF0006197ภายนอก-ใน2.697 "3.76 "ภายนอก-ใน13.11 "-3.76 "63.43฿4,413
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006205 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, สูง 7.63 นิ้ว | CF6QQP MF0006205ภายนอก-ใน1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "35.81฿3,029
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0714491 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, แก้ว, อัตรา 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 19.01 นิ้ว
฿8,370 / หน่วย