MAIN FILTER INC. MF0714970 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 15.62 นิ้ว | MAIN FILTER INC. CG4EFY HP32NL176MV

MAIN FILTER INC. MF0714970 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 15.62 นิ้ว

รายการ: CG4EFY แบบ: MF0714970ข้ามอ้างอิง: HP32NL176MV'
฿3,852 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
OD ด้านล่าง3.071 "
ความจุ95.72
แคร็กความดัน305 PSI
กรองสื่อกระจก
กรองคะแนน5
ขนาดตัวกรอง1022 ตร.ว. นิ้ว
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง15.62
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน5
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.595 "
OD . ยอดนิยม3.071 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน HY-PRO HP32NL176MV

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงรหัสด้านล่างOD ด้านล่างไอดียอดนิยมOD . ยอดนิยมความจุยุบความดันแคร็กความดันราคา
MAIN FILTER INC. MF0005334 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6QKY MF00053346.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---฿1,925
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005999 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, สูง 18.5 Inch | CF6QLN MF000599918.5 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI฿2,850
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006011 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6QLX MF00060116.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---฿1,925
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006015 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Viton Seal, 5.079 Inch Height | CF6QMB MF00060155.079 "-2.362 "1.346 "2.362 "16.0830453045 PSI฿2,916
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006019 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CF6QMF MF00060196.81 "-2.717 "1.343 "2.717 "29.4230453045 PSI฿3,872
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006031 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron, Viton Seal, สูง 6.18 นิ้ว | CF6QMN MF00060316.18-1.752 "0.87 "1.752 "---฿1,362
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006052 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 Micron Rating, Viton Seal, 3.89 Inch Height | CF6QNA MF00060523.89 "-2.898 "1.26 "2.898 "18.83363363 PSI฿1,591
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0714970 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 15.62 นิ้ว
฿3,852 / หน่วย