MAIN FILTER INC. MF0718863 ตัวกรองไฮดรอลิก Interchange, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 4.06 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.72 " |
แคร็กความดัน | 145 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 60 |
ขนาดตัวกรอง | 143 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 4.06 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 60 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.36 " |
OD . ยอดนิยม | 2.72 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุปะเก็น | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ความสูง | ประเภทซีล | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ยุบความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0033141 | ดี | 1.81 " | 4.33 " | 7.28 " | ดี | 1.81 " | 4.33 " | - | ฿2,858 | RFQ
| |
MF0034022 | - | 0.94 " | 2.3 " | 3.27 " | - | 0.94 " | 2.3 " | 145 | ฿2,934 | RFQ
| |
MF0034029 | Viton | - | 2.72 " | 4.06 " | Viton | 1.36 " | 2.72 " | 145 | ฿1,480 | RFQ
| |
MF0034032 | ดี | - | 3.15 " | 6.22 " | ดี | 1.14 " | 3.15 " | - | ฿3,097 | RFQ
| |
MF0034033 | - | 0.96 " | 2.3 " | 1.61 " | - | 0.96 " | 2.3 " | - | ฿952 | RFQ
| |
MF0034052 | - | 1.77 " | 2.83 " | 5.91 " | - | 0.33 " | 2.83 " | - | ฿1,941 | RFQ
| |
MF0037990 | ดี | 1.1 " | 2.17 " | 8.03 " | ดี | 1.1 " | 2.17 " | 145 | ฿4,282 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.