MAIN FILTER INC. MF0730032 Interchange Spin-On Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, Buna Seal, สูง 11.657 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน |
OD ด้านล่าง | 4.606 " |
ความกดดันต่อเนื่อง | 783 PSI |
ความจุ | 58.56 |
แคร็กความดัน | 217.6 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 5 |
ขนาดตัวกรอง | 625 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
อัตราการไหล | 79 กรัมต่อนาที |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | ดี |
ความสูง | 11.657 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 5 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | ดี |
ด้าย | 12 ยูเอ็นทูบี |
ขนาดเกลียว | 1.75mm |
OD . ยอดนิยม | 4.685 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ขนาดตัวกรอง | OD ด้านล่าง | ความกดดันต่อเนื่อง | อัตราการไหล | วัสดุปะเก็น | ความสูง | ไมครอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0457210 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | - | 4.606 " | - | - | - | 11.657 | - | ฿4,069 | RFQ
| |
MF0457213 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | - | 3.75 " | 261 | 26 กรัมต่อนาที | ดี | 7.88 " | 25 | ฿2,098 | RFQ
| |
MF0457219 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 625 ตร.ว. นิ้ว | 4.606 " | 783 PSI | 79 กรัมต่อนาที | ดี | 11.657 | 5 | ฿3,744 | RFQ
| |
MF0457220 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 625 ตร.ว. นิ้ว | 4.606 " | 783 | 79 กรัมต่อนาที | ดี | 11.657 " | 15 | ฿3,834 | RFQ
| |
MF0457222 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | 420 ตร.ว. นิ้ว | 4.606 " | 783 PSI | 79 กรัมต่อนาที | ดี | 11.657 | 10 | ฿2,930 | RFQ
| |
MF0457224 | กรองไฮโดรลิค | - | 5.06 " | 261 | 40 กรัมต่อนาที | ดี | 6.94 " | 10 | ฿2,269 | RFQ
| |
MF0457229 | ตัวกรองไฮดรอลิกสปินออน | - | 5.06 " | 261 PSI | 40 กรัมต่อนาที | ดี | 6.94 | 25 | ฿2,269 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.