MAIN FILTER INC. MF0795416 Interchange ไส้กรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.25 นิ้ว | CG4FYL H7985

MAIN FILTER INC. MF0795416 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 3 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 9.25 นิ้ว

รายการ: CG4FYL แบบ: MF0795416อ้างอิงข้าม: H7985'
฿1,429 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
รหัสด้านล่าง1.654 "
OD ด้านล่าง3.898 "
แคร็กความดัน145 PSI
กรองสื่อเซลลูโลส
กรองคะแนน3
ไหลภายนอก-ใน
ประเภทของไหลฮ./ฮ./ฮ./ฮ
วัสดุปะเก็นViton
ความสูง9.25 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
ไมครอน3
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-13 องศาฟาเรนไฮต์
ประเภทซีลViton
ไอดียอดนิยม1.654 "
OD . ยอดนิยม3.898 "

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยน SAKURA H7985

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นOD . ยอดนิยมOD ด้านล่างความจุยุบความดันแคร็กความดันขนาดตัวกรองความสูงไอดียอดนิยมราคา
MAIN FILTER INC. MF0004046 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 3 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 18.5 นิ้ว | CF6QFV MF00040463.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 ตร.ว. นิ้ว18.5 "1.654 "฿1,326
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004090 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 9.25 นิ้ว | CF6QFY MF00040903.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "฿1,429
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004447 Interchange Hydraulic Filter, เซลลูโลส, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 6.18 นิ้ว | CF6QJA MF00044471.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 ตร.ว. นิ้ว6.180.87 "฿1,127
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005998 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, สูง 18.5 นิ้ว | CF6QLM MF00059983.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 ตร.ว. นิ้ว18.51.654 "฿1,326
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006018 ไส้กรองไฮดรอลิก Interchange, เซลลูโลส, 3 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 7.4 นิ้ว | CF6QME MF00060182.362 "2.362 "--435 PSI234 ตร.ว. นิ้ว7.4 "1.347 "฿1,231
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006030 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 3 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 6.18 นิ้ว | CF6QMM MF00060301.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 ตร.ว. นิ้ว6.18 "0.87 "฿1,127
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024253 ไส้กรองไฮดรอลิก เซลลูโลส ระดับ 3 ไมครอน ซีลไวตัน ความสูง 7.89 นิ้ว | CF6TAZ MF00242533.602 "3.602 "----7.89 "2.488 "฿2,088
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAIN FILTER INC. MF0795416 Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 3 ไมครอน, Viton Seal, ความสูง 9.25 นิ้ว
฿1,429 / หน่วย