MAIN FILTER INC. MF0837751 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 4.52 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 3.071 " |
ความจุ | 18.77 |
แคร็กความดัน | 3045 PSI |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 25 |
ขนาดตัวกรอง | 209 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | Viton |
ความสูง | 4.52 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 25 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.646 " |
OD . ยอดนิยม | 3.071 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไหล | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ทิศทางการไหล | ความสูง | ไมครอน | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005345 | ภายนอก-ใน | - | 3.563 " | - | 6.37 " | 25 | 1.898 " | 3.563 " | ฿2,538 | RFQ
| |
MF0005348 | ภายนอก-ใน | - | 3.563 " | ภายนอก-ใน | 12.91 " | 25 | 1.898 " | 3.563 " | ฿4,716 | RFQ
| |
MF0006005 | ภายนอก-ใน | - | 1.378 " | - | 3.66 " | 25 | 0.476 " | 1.378 " | ฿2,240 | RFQ
| |
MF0006009 | ภายนอก-ใน | - | 1.752 " | ภายนอก-ใน | 3.58 " | 25 | 0.87 " | 1.752 " | ฿1,925 | RFQ
| |
MF0006013 | ภายนอก-ใน | - | 1.752 " | ภายนอก-ใน | 6.18 " | 25 | 0.87 " | 1.752 " | ฿1,922 | RFQ
| |
MF0006017 | ภายนอก-ใน | - | 2.717 " | ภายนอก-ใน | 4.52 " | 25 | 1.346 " | 2.717 " | ฿3,063 | RFQ
| |
MF0006021 | ภายนอก-ใน | - | 2.717 " | ภายนอก-ใน | 6.81 " | 25 | 1.343 " | 2.717 " | ฿3,752 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.